2M IR付ネットワークドームカメラ

2M IR付ネットワークドームカメラ - WISENET2M IR付ネットワークドームカメラ - WISENET

2MP (1920 x 1080)の 解像度
0.03lux (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)
3.2 ~ 10mm (3.1x) バリフォーカルレンズ
H.265、H.264、MJPEG対応
モーション検知
IR照射距離:20m
SDカード最大128GB
電源:PoE(IEEE802.3af、Class3)、12VDC
消費電力:PoE:最大7.70W、12VDC:最大6.50W
重量:320g

寸法(mm)Φ119.8×98.8質量(g)320内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961766QND-6072R
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする