栃木屋
平型蝶番(ステンレスサラ穴)
M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
用途
各種産業機械
材質
SUS304
質量(kg)
扉:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
19
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※取り付けを行う場合、取付相手に面取り加工を行ってください。サラねじ、サラリベット共に体裁面から若干の飛び出しがありますが、動作に支障はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963227
TH-188SUS
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください