アタリヤ農園
【タネ】大輪八重絞咲 切花用百日草 花
花径は10cmほどの大輪で、一重~八重咲の花形です。花弁の先端の色が変化し二色咲や咲き分けになります。
容量(mL)
0.8
タイプ
種
まきどき
北海道:5月上旬~6月下旬、寒地:4月下旬~6月下旬、平地:4月中旬~6月上旬、暖地:4月上旬~5月下旬
内容量
1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963516
704735
¥
200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください