曜日別特売

【タネ】とっても甘い! 大玉スイカ 果物

【タネ】とっても甘い! 大玉スイカ 果物 - アタリヤ農園
(1件のレビュー)

大玉の縞スイカで、1果あたり4~5kgになります。果肉は鮮紅色で甘味が強く、肉質がよいのが特徴です。丈夫で作りやすいおすすめ品種です。

容量(mL)1.5タイプまきどき北海道:4月中旬~5月下旬、寒地:4月上旬~5月中旬、平地:3月中旬~5月中旬、暖地:3月上旬~5月中旬内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13963900363752
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1396390036375270009260364285363752 【種 たね タネ】とっても甘い! 大玉 スイカ アタリヤ農園 70009260【種 たね タネ】とっても甘い! 大玉 スイカアタリヤ農園1袋
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 家庭菜園に種を蒔きました

種は8つ入っていました。3つだけ発芽して今育っています。これからスイカが育ては最高の種です。まだまだ時間がかかります。毎日見るのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする