アタリヤ農園
【タネ】ブルーミックス 西洋朝顔
ブルー系西洋朝顔のミックスです。葉は丸く、花は短日開花性で8月以降から下のころまで咲き続けます。生育が良く主にかk根や日よけに適します。
容量(mL)
0.8
タイプ
種
まきどき
北海道:5月中旬~6月下旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月下旬~6月下旬、暖地:4月中旬~6月下旬
内容量
1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963428
701888
¥
200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください