曜日別特売
701888 【タネ】ブルーミックス 西洋朝顔 アタリヤ農園 13963428

701888 【タネ】ブルーミックス 西洋朝顔 アタリヤ農園 13963428
701888 【タネ】ブルーミックス 西洋朝顔 アタリヤ農園 13963428

【タネ】ブルーミックス 西洋朝顔

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13963428品番701888
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥200

ブルー系西洋朝顔のミックスです。葉は丸く、花は短日開花性で8月以降から下のころまで咲き続けます。生育が良く主にかk根や日よけに適します。

容量(mL)0.8タイプまきどき北海道:5月中旬~6月下旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月下旬~6月下旬、暖地:4月中旬~6月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする