曜日別特売

【タネ】まきっぱなしで花畑! パステルフラワーガーデン 花 草花

【タネ】まきっぱなしで花畑! パステルフラワーガーデン 花 草花 - アタリヤ農園
(1件のレビュー)

パステル系の花をミックスした可愛いコレクションです。秋桜、カスミ草、なでしこ、千日紅など夏から秋にかけて長期間美しい花が楽しめます。

容量(mL)1.8タイプまきどき北海道:4月中旬~6月中旬、寒地:4月中旬~6月上旬、平地:3月下旬~5月下旬、暖地:3月中旬~5月下旬内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13963821703066
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: ベランダ園芸

小さめのプランターで混み合わないようにバラまきしたつもりでしたが、4日目に全面的に一斉に発芽しました。双葉が見え始めましたが、どれがどの種類なのか?もう少し待って本葉が見えたら間引きしないと混みすぎかも? ベランダは風が強いので少し混むほうが支えあうかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする