スライドレール 3506G 3506G-18
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425
移動距離(mm)330
質量(kg/ペア)0.91
耐荷重(N/ペア)362
レール長さ(mm)457
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13969116 | 3506G-18 | 37896074 | 3506G-18 |
|
スライドレール 3506G | LAMP(スガツネ工業) | 1本 | ¥1,298 税込¥1,428 | 重複の為 |