ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-18
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425.4
移動距離(mm)330.2
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)457.2
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13969771 | ESR1-18 | 09375012 | ESR1-18 |
|
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 | LAMP(スガツネ工業) | 1本 | ¥4,098 税込¥4,508 | 重複の為 |