オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-55
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A263.5
B403.2
D527
C514.3
移動距離(mm)580.3
質量(kg/ペア)2.25
耐荷重(N/ペア)500
レール長さ(mm)558.8
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13970087 | SNS35D-55 | 09375213 | SNS35D-55 |
|
オールステンレス鋼製スライドレール | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | 重複の為 |