オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-65

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-65 LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A314.3 B504.8 D628.6 C615.9 移動距離(mm)682.7 質量(kg/ペア)2.65 耐荷重(N/ペア)461 レール長さ(mm)660.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13970130 SNS35D-65
8,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13970130 SNS35D-65 09375231 SNS35D-65 SNS35D-65 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 09375231 オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業) 1個 8,698 税込9,568 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする