スライドレール C305 C305-22
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A263.5
B415.9
F403.2
D514.3
C501.6
E527
移動距離(mm)581
質量(kg/ペア)2.13
耐荷重(N/ペア)441
レール長さ(mm)558.8
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13970105 | C305-22 | 09373201 | C305-22 |
|
スライドレール C305 | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 重複の為 |