スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-26TW
・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:696.4
A123.8
B289.3
質量(g)1720
F628.6
D504.8
C339.3
E615.9
耐荷重(kg)48
穴数16
耐荷重(N/ペア)471
レール長さ(mm)660.4
後側移動距離(mm)674
前側移動距離(mm)674
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13969965 | C301-26TW | 55498504 | C301-26TW |
|
スライドレール | LAMP(スガツネ工業) | 1本 | ¥4,498 税込¥4,948 | 重複の為 |