アルミ合金製丸棒ハンドル AM型 AM-310S

アルミ合金製丸棒ハンドル AM型 AM-310S LAMP(スガツネ工業)

L310 H38 質量(g)67 P300 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971015 AM-310S
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13971015 AM-310S 37868162 AM-310S AM-310S アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業) 37868162 アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,398 税込2,638 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする