ステンレス鋼製ハンドル ZL-2002型 ZL-2002-320
・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上は、 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。・薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
L330
質量(g)395
P320
仕上Zwei L仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13972388 | ZL-2002-320 | 09366025 | ZL-2002-320 |
|
ハンドル | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | 重複の為 |