ステンレス鋼製ハンドル XL-CU型 XL-CU120TT
・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。
L122
H36
質量(g)163
P112
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS303)
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13971530 | XL-CU120TT | 06172241 | XL-CU120TT |
|
ステンレス ハンドル | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥4,398 税込¥4,838 | 重複の為 |