ステンレス鋼製ハンドル XL-CU型 XL-CU150TT

ステンレス鋼製ハンドル XL-CU型 XL-CU150TT LAMP(スガツネ工業)

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。

L152 H38 質量(g)200 P142 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13971591 XL-CU150TT
5,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13971591 XL-CU150TT 06172257 XL-CU150TT XL-CU150TT ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業) 06172257 ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 4,598 税込5,058 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする