ステンレス鋼製ハンドル XL-JS型 XL-JS360TT
・面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
L358
H36
質量(g)166
P352
仕上鏡面研磨・サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS316)
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13971557 | XL-JS360TT | 09366506 | XL-JS360TT |
|
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥4,598 税込¥5,058 | 重複の為 |