ロータリープレイン RP型 RP-25M6-G
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM6
B8
H31
質量(g)11
D25
C9.2
S14
h9.7
耐荷重(N)588
内容量1個
足場周辺機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13972975 | RP-25M6-G | 07183321 | RP-25M6-G |
|
ロータリープレイン RP型 | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥359 税込¥395 | 重複の為 |