デザインハンドル MDH型(パイプ) MDH-PC1200
・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)467
L11264
L21234
P1200
仕上塗装/クリアー
材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP)
パイプ長(mm)1185
適合パイプ厚(mm)25
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13975091 | MDH-PC1200 | 08517845 | MDH-PC1200 |
|
デザインハンドルMDH型 | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | 重複の為 |