アート引手 AT-100型 ワンタッチ取付 AT-100-16I
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)22.3
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13975145 | AT-100-16I | 37868896 | AT-100-16I |
|
アート引手 AT-100型 | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥159 税込¥175 | 重複の為 |