マシナリーハンドル MMH型 MMH-550BL

マシナリーハンドル MMH型 MMH-550BL LAMP(スガツネ工業)

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。

質量(g)1830 L1600 L2519.5 P550 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13974978 MMH-550BL
18,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13974978 MMH-550BL 72826715 MMH-550BL MMH-550BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 72826715 マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 17,980 税込19,778 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする