マシナリーハンドル MMH型 MMH-750BL
・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)2400
L1800
L2719.5
P750
仕上アルマイト処理/マットブラック
材料アルミニウム合金
耐荷重N(kgf)102
耐荷重(N)1000
内容量1個
ハンドル、取手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13975030 | MMH-750BL | 72826733 | MMH-750BL |
|
マシナリーハンドル | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥21,980 税込¥24,178 | 重複の為 |