曜日別特売

トリニティプロ 野菜スライサー

トリニティプロ 野菜スライサー - エレクトロラックス・プロフェッショナルトリニティプロ 野菜スライサー - エレクトロラックス・プロフェッショナルトリニティプロ 野菜スライサー - エレクトロラックス・プロフェッショナル

均一で美しいスライスが可能な高性能モデル
簡単操作とスピーディーな処理で、作業効率を大幅に向上
頑丈な設計と安全性に優れた構造で、プロの現場でも安心して使用可能
洗練されたデザインで、厨房に最適な省スペース設計
メンテナンス性に優れた設計で、部品の取り外しが簡単。清掃時間を大幅に短縮
プロの厨房環境に対応した静音設計で、作業中のストレスを軽減
安定した動作を実現する高精度モーター搭載で、長時間の使用にも対応

仕様回転スピード:1速度幅(mm)348高さ(mm)527奥行(mm)315電力(W)パワー:750回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13972738602317
218,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1¥9,000/税込¥9,900
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする