エレクトロラックス・プロフェッショナル
トリニティプロ コンビカッタースライサー (野菜スライサー/ 1 ミリ・2 ミリ)(カッターミキサー3.6L)
野菜調理の中心的存在。野菜スライサーとカッターミキサーが一体となった製品で、最新の料理トレンドにも対応できる理想的なソリューションです。
仕様
回転スピード:1速度
幅(mm)
348
高さ(mm)
527
奥行(mm)
328
電力(W)
パワー:750
回転数
1500 (50Hz)/1800 (60Hz)
内容量
1台
関連資料:
製品カタログ(4.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13972765
602327
¥
321,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
1
お送りできません