ミニガイドレール MRS MRS20-400

ミニガイドレール MRS MRS20-400 LAMP(スガツネ工業)

・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。

適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-20CS A20 B400 H4.5 質量(g)80 F7.2 D50 C25 E12.4 G7.6 J3 I1.8 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミ合金 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13973228 MRS20-400
1,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13973228 MRS20-400 37897657 MRS20-400 MRS20-400 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 37897657 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 1本 1,298 税込1,428 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする