埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS140-BL

埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS140-BL LAMP(スガツネ工業) 埋込取手 HH-JS型 ねじ取付 HH-JS140-BL LAMP(スガツネ工業)

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。

ブラック H333 D111.5 H234 D23.5 H164 P126 H448 W1140 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W2109 W3116 適合板厚0.5~3.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13977017 HH-JS140-BL
560
559
615 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする