ダイカストモダンつまみ MKZ型 MKZ-21WB

ダイカストモダンつまみ MKZ型 MKZ-21WB LAMP(スガツネ工業)

・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。

A12.5 B20 H26 質量(g)29 D21 C3 S7 h17 P12 仕上ホワイトブロンズめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 寸法P14.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13976247 MKZ-21WB
810
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13976247 MKZ-21WB 09368414 MKZ-21WB MKZ-21WB ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368414 ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 1個 809 税込890 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする