曜日別特売

ガラス蝶番 ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 XL-GH03-48-8CR

ガラス蝶番 ステンレス鋼製ガラス蝶番 XL-GH03-48-8型 XL-GH03-48-8CR - LAMP(スガツネ工業)

・扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。

仕上鏡面研磨適合扉質量(kg)12ガラス厚(mm)506080扉幅(mm)650以下扉高さ(mm)900以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13978146XL-GH03-48-8CR
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13978146XL-GH03-48-8CR09370785XL-GH03-48-8CRXL-GH03-48-8CR ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 09370785ステンレス鋼製ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)1個
2,398
税込2,638
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする