ステンレス鋼スナップキャッチ 295-9003-00-00005 295-9003-00-00005

ステンレス鋼スナップキャッチ 295-9003-00-00005 295-9003-00-00005 LAMP(スガツネ工業)

・受座が不要のキャッチです。・フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。・ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。・製品短手方向の加工穴寸法を10mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。【用途】・筺体同士の仮止めや仮保持など

仕様引張力N:50、引張力kgf:5.1 質量(g)43 適合板厚(mm)8~30(扉) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13976019 295-9003-00-00005
5,860
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13976019 295-9003-00-00005 72822165 295-9003-00-00005 295-9003-00-00005 ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ工業) 72822165 ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ工業) 1個 5,298 税込5,828 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする