曜日別特売

SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 - 坂口電熱SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 - 坂口電熱

小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。
最大12Aまでお使いいただけます。
用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)
設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)

質量(g)1135許容電流(A)20(保護ヒューズ)出力方式リレー接点(R)センサーK熱電対出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示方式
設定温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14118645SBX30304WK1PV:4桁(白色)SV:4桁(緑色)出荷時:0~400(温度範囲は可変可能)
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118661SBX30304WK2PV:4桁(緑色)SV:4桁(赤色)出荷時:0~401(温度範囲は可変可能)
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする