曜日別特売

コンパクトチャージャー3A

コンパクトチャージャー3A - 大橋産業(BAL)コンパクトチャージャー3A - 大橋産業(BAL)コンパクトチャージャー3A - 大橋産業(BAL)コンパクトチャージャー3A - 大橋産業(BAL)コンパクトチャージャー3A - 大橋産業(BAL)コンパクトチャージャー3A - 大橋産業(BAL)コンパクトチャージャー3A - 大橋産業(BAL)

BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 3A。
バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る)
コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。
本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。
専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
専用収納ケース付。

用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電にセット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、丸型端子付充電コード、ケース、クイックマニュアル質量(g)230消費電力(W)50以下ケーブル長(m)充電:3.8出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/3本体サイズ(mm)32(W)×65(L)×60(H)バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)内容量1個
注意
※専用アプリBAL CHARGERは『App Store』『Google Play』よりインストールしてください。
※本製品は12V鉛電池、DC12.8Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリ(LiFePO4)電池(4S、BMS入)用の充電器です。他の電圧の電池への充電や他の用途で使用しないでください。
※バッテリーの端子電圧がDC3V未満迄低下しているバッテリーには充電できません。一度過放電状態まで放電したバッテリーは、充電を行っても性能が十分に復帰しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141251712721
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする