曜日別特売

フロアジャッキJr. 1.0t

フロアジャッキJr. 1.0t - EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0t - EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0t - EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0t - EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0t - EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0t - EMERSON(エマーソン)

DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!
軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』
後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!
支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】

適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14138358EM-509
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする