アサヒ特販
水道凍結防止器 サーモなし
水道管の凍結防止。
低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。
給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品
(標準)結束バンド(ヒーター固定用)
容量
設備容量:26W/m
定格電圧(V)
AC100
プラグ
二重成形プラグ(アース端子付)
耐熱温度(℃)
(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)
定格消費電力
9W/m
動作温度
サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF
電源コード
VCTF-3C×1m
屈曲半径R(mm)
許容最小30
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14141325
AK-0.5
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141341
AK-1
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141350
AK-1.5
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141359
AK-2
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141368
AK-2.5
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141377
AK-3
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141386
AK-3.5
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141395
AK-4
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141411
AK-5
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141420
AK-6
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141429
AK-7
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141438
AK-10
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141447
AK-12
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141456
AK-14
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141465
AK-16
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141481
AK-20
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141490
AK-30
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141499
AK-8
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。