曜日別特売

排水路ヒーター

排水路ヒーター - アサヒ特販

縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。
自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。
管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。
夏季通電防止サーモスタット付です。
外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
塩ビ管にも使用できます。

引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
定格電圧(V)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
容量
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14140948AH-2FBS設備容量:40W/m単相200
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14140957AH-2FS設備容量:30W/mAC100
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14140966AH-3FBS設備容量:40W/m単相200
22,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14140975AH-3FS設備容量:30W/mAC100
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14140991AH-4FS設備容量:30W/mAC100
20,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141000AH-5FBS設備容量:40W/m単相200
26,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141009AH-5FS設備容量:30W/mAC100
21,900
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141018AH-6FBS設備容量:40W/m単相200
27,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141027AH-6FS設備容量:30W/mAC100
23,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141036AH-7FBS設備容量:40W/m単相200
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141045AH-7FS設備容量:30W/mAC100
24,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141061AH-8FBS設備容量:40W/m単相200
31,600
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141070AH-8FS設備容量:30W/mAC100
26,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141079AH-9FBS設備容量:40W/m単相200
33,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141088AH-9FS設備容量:30W/mAC100
27,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141097AH-10FBS設備容量:40W/m単相200
34,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141106AH-10FS設備容量:30W/mAC100
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141115AH-11FBS設備容量:40W/m単相200
36,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141131AH-11FS設備容量:30W/mAC100
30,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141140AH-12FBS設備容量:40W/m単相200
39,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141149AH-12FS設備容量:30W/mAC100
31,800
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141158AH-13FBS設備容量:40W/m単相200
40,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141167AH-13FS設備容量:30W/mAC100
32,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141176AH-14FBS設備容量:40W/m単相200
42,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141185AH-14FS設備容量:30W/mAC100
34,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141201AH-15FBS設備容量:40W/m単相200
44,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141210AH-15FS設備容量:30W/mAC100
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141219AH-18FBS設備容量:40W/m単相200
50,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141228AH-18FS設備容量:30W/mAC100
42,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141237AH-20FBS設備容量:40W/m単相200
54,700
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141246AH-20FS設備容量:30W/mAC100
46,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141255AH-26FBS設備容量:40W/m単相200
69,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141271AH-26FS設備容量:30W/mAC100
58,900
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141280AH-30FBS設備容量:40W/m単相200
78,600
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141289AH-30FS設備容量:30W/mAC100
67,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14141298AH-4FBS設備容量:40W/m単相200
24,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする