バスカHA 腰かけ 22H

バスカHA 腰かけ 22H Richell(リッチェル) バスカHA 腰かけ 22H Richell(リッチェル) バスカHA 腰かけ 22H Richell(リッチェル) バスカHA 腰かけ 22H Richell(リッチェル)

バスルームの壁面の色や素材感に合わせて、浴室をコーディネートできます。お尻をしっかり支えることができる幅広座面です。床に置いた湯おけがラクに使える高さです。

材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン ピンク 高さ(mm)255 耐荷重(kg)100 縦(mm)308 横(mm)377 座面高さ(mm)220 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14154546 -
2,000
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする