CHINO(チノー)
壁取付形温湿度計
取付方式
ネジ止め(M4ネジ×2本)
接続方式
バネ式端子台
センサー
温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式
温度測定範囲(℃)
-10~55
電源電圧(V)
12~24DC
応答時間
温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内
精度定格
温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)
設置方法
壁掛け
湿度測定範囲(%RH)
0~95
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156935
HN-EKA1N
温度:4~20mA(2線伝送)/湿度:4~20mA(2線伝送)
¥
75,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
14156951
HN-EKB1N
温度:白金測温抵抗体3線式/湿度:4~20mA(2線伝送)
¥
51,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください