サンシェード ジョークール ポップアップタイプ

サンシェード ジョークール ポップアップタイプ ボンフォーム サンシェード ジョークール ポップアップタイプ ボンフォーム サンシェード ジョークール ポップアップタイプ ボンフォーム

パッと開いて日差しをカット!
ポップアップタイプサンシェード
収納袋はハンドルシェードとしても使えます
フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します
ワイヤー内蔵で一瞬で広がります
使用しない時はくるっとひねるだけでコンパクトに収納することができます
約130×60cm

材質ポリエステル シルバー 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×600 内容量1個
注意
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズのサンシェードです。車種によっては全体を覆うことができない場合や、内装に干渉する場合があります。詳しくは製品サイズとフロントガラスのサイズをご確認ください。
※本品を広げる際は顔や身体から離した状態でご使用ください。
※運転の際は必ず本品を取外してください。
※本品は温度上昇を完全に防ぐものではありません。
※フロントガラス以外でのご使用はできません。
※ご使用方法によってはダッシュボードに擦り傷が付くことがあります。取扱いにご注意ください。
※必ず寸法をご確認の上お買い求めください。
※縫製されている面ファスナーやゴムを無理に引っ張らないでください。
※長期間のご使用により変色・変質することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14160417 7615-31SI
オープン
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする