クッション デラックスレザー 大判ヒップ型
シートの座面全体をカバー。極上の座り心地
座面をしっかり覆って膝裏までサポート
大判タイプ 幅48x奥行50cm
体圧分散性に優れた低反発ウレタン使用
高級感溢れるキルトデザイン
ムレにくいパンチングレザー使用
強力な樹脂製ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます
材質(表地)合成皮革、(中材)低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×30
内容量1個
注意
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。