曜日別特売

バケットマット 3Dフィットガード フロント

バケットマット 3Dフィットガード フロント - ボンフォームバケットマット 3Dフィットガード フロント - ボンフォームバケットマット 3Dフィットガード フロント - ボンフォーム

素材に柔軟性がありフロアに馴染んでズレに強い。
底面の目詰まりや洗いやすさにこだわった商品設計
雨水や小石などがこぼれにくい深底27mmタイプ
フロアに合わせて切れるカーマット
オルガンペダル車など幅広い車種に対応する汎用マットです
裏面はズレに強いスパイク加工
別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています

材質スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×620×29内容量1個
注意
※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたカーマットです。車両の機能(レバー、収納トレイ、シートレール等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141601896484-01BK
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする