曜日別特売

ハンドルカバー アーバンカーボン 抗菌防臭

ハンドルカバー アーバンカーボン 抗菌防臭 - ボンフォームハンドルカバー アーバンカーボン 抗菌防臭 - ボンフォームハンドルカバー アーバンカーボン 抗菌防臭 - ボンフォームハンドルカバー アーバンカーボン 抗菌防臭 - ボンフォーム
(1件のレビュー)

握りで差がつく3Dグリップカーボンハンドルカバー
車内をレーシーな雰囲気に演出
握りやすい!細巻きタイプ
抗菌加工

材質(表地)合成皮革質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×35内容量1個
注意
※<購入時の注意>
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※<取扱い上の注意>
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141601466777-05BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
141601556777-05REレッド
オープン
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 車の運転

ハイエースのハンドルカバーとして購入した。親指と人差し指に触れる部分に凹凸が有るので、高速道路運転時はグリップ感が有って良い。逆にその凹凸が一般道や車庫入れ時に気になる。長距離運転が多い人に向いている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする