Verbatim(バーベイタム)
Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球
一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口金、電球色の広配光タイプ
寸法(mm)
直径95×高さ125
色
電球色
質量(g)
118
定格消費電力(W)
9
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
40000
配光角度(°)
180
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14165685
LDG9L-G/VP2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください