三角Rマグネットバー

三角Rマグネットバー - マグネットプラン三角Rマグネットバー - マグネットプラン三角Rマグネットバー - マグネットプラン三角Rマグネットバー - マグネットプラン

三角形構造により詰まりやすい粉粒体が、マグネットバー上部に堆積するのを防ぎます。
底辺コーナーをR構造にすることにより、従来品より吸着した異物がマグネットバーの底辺へ、逃げ込み易くなる様に改善しています。
内部には三角形状の磁石を使用しているため、三角形全周への磁力を発生しています。
タップありなしの2タイプをご準備しております。

材質(外装パイプ)SUS316L表面処理(外装パイプ)#320バフ研磨密度表面最大磁束:約1200mT(12000G)使用環境温度上限(℃)80内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14171949MGPB-H150IT0.55タップ穴:なし25-30×150
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
14171958MGPB-H150IT-2M60.55タップ穴径:M625-30×300
オープン
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
14171967MGPB-H200IT0.75タップ穴:なし25-30×200
オープン
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
14171976MGPB-H200IT-2M60.75タップ穴径:M625-30×300
オープン
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
14171985MGPB-H250IT0.9タップ穴:なし25-30×250
オープン
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
14172001MGPB-H250IT-2M60.9タップ穴径:M625-30×300
オープン
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
14172010MGPB-H300IT1.1タップ穴:なし25-30×300
オープン
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
14172019MGPB-H300IT-2M61.1タップ穴径:M625-30×300
オープン
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
14172028MGPB-H100IT0.38タップ穴:なし25-30×100
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
14172037MGPB-H100IT-2M60.38タップ穴径:M625-30×300
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする