ナカバヤシ
木製軽量額(キンケシ)パック/B4
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
付属品
吊りヒモセット付(ヒートン金具大1本、小2本、ヒモ1本)
トラスコ品番
723-9670
材質
フレーム/木端材、表面仕上げ/ウレタン塗装、透明板/再生PETシート、裏板/MDF
外形寸法(mm)
300×407×14
規格
B4(JIS規格)
寸法(縦×横)(mm)
【収納用紙】257×364
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183420
KWP-36
¥
2,160
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください