フロンケミカル
PTFEロート
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
トラスコ品番
391-5883
材質
フッ素樹脂(PTFE)
高さ(mm)
115
足長(mm)
62
足径(Φmm)
12
口径(mm)
74
足径(Φmm)×足長(mm)
12×58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183745
NR0139-003
¥
7,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください