曜日別特売

全身化学防護服マイクロケム4000

全身化学防護服マイクロケム4000 - 重松製作所

多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。

用途
化学物質取扱い作業。
毒劇物対策用。
材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルムグリーン内容量1着
注意
※一回だけの使用を推奨しています。
※サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
※マスク、手袋、靴は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14183456MC4000-XL422-3675XL108~116182~188108~116
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
14183465MC4000-XXL422-36832XL116~124188~194116~124
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする