重松製作所
全身化学防護服マイクロケム3000
3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。
二重ファスナー、二重袖です。
フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途
化学物質取扱い作業。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
イエロー
内容量
1着
注意
※一回だけの使用を推奨しています。
※サイズは海外規格のため寸法表を確認してください。
※マスク、手袋、靴は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14183438
MC3000-XL
422-3624
XL
108~116
182~188
108~116
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
14183447
MC3000-XXL
422-3632
2XL
116~124
188~194
116~124
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください