Tello バッテリー
Tello用に特別設計された高品質のバッテリーです。
バッテリーを機体に挿入し、機体のMicro USBポートと充電機を接続すると、バッテリーを充電できます。
トラスコ品番114-7896
適合機種Tello
色ブラック
品名Tello
電圧(V)3.8
消費電力(W)4.18
バッテリー容量(mAh)1100
内容量1個
Tello用に特別設計された高品質のバッテリーです。
バッテリーを機体に挿入し、機体のMicro USBポートと充電機を接続すると、バッテリーを充電できます。