耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480

耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA 耐油・耐薬品ニトリル手袋(ロング) ULTRANITRIL480 MAPA

機械的耐性が極めて優れており長寿命です。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.55 ライトグリーン 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合 全長(cm)46 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格4102X 内容量1双
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14187401 34480000 682-7275 XL 256
オープン
709
780 (税込)
9日以内出荷
14187385 34480009 682-7261 L 236
オープン
709
780 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする