耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414

耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414 MAPA 耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414 MAPA

2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。
内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。
分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。

材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.75 ブラック 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNSEN ISO 374-5適合 全長(cm)46 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2111X 内容量1双
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14187525 34414140 682-7269 XL 256
オープン
2,098
2,308 (税込)
翌々日出荷
14187516 34414149 682-7290 L 230
オープン
2,098
2,308 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする